LED-es nagyítólámpa ESD kivitel 160 mm

Cikkszám: 491525 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Lencse ⌀ 153 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,9
Fej ⌀ 250 mm
Csuklós kar hossza A 500 mm
Csuklós kar hossza B 484 mm
Kinyúlás 1356 mm
Színhőmérséklet kb. 4000 K
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Gyártó száma 113585000-00766273

Leírás

Kivitel:

Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű, ⌀ 153 mm-es üveg torzításmentes képhez. Egyedülállóan könnyen mozgó és kiegyensúlyozott (alumínium) lámparudazat rendkívül nagy hatósugárral. Zárt felépítésű a felhasználó és az integrált technika védelme érdekében.
  • Teljesen karcálló üveg lencse
  • 3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.
  • Világítás: 48 nagy teljesítményű LED, teljesítményfelvétel csak 16 W. A max. fényerő 7503 lx, fokozatmentesen leszabályozható. A fénykarakterisztika három fokozatú kapcsolóval állítható. A LED-ek élettartama akár 50.000 óra.
  • A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. Nagyon jó színérzékelés és jó kontrasztos látás.
  • A különleges bevonatnak köszönhetően ESD munkaállomásokhoz alkalmas.

Tartalom:

Inkluzív 100 - 240 V, 50/60 Hz hálózati adapter, lencsevédő, menetes karima, lábazat.

Opcionális tartozék:

Asztalperem-szorító 491670 sz. ESD méret

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek