Lupa s LED osvetlením Vyhotovenie ESD 160

Č. pol.: 491525 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
⌀ šošovky 153 mm
Zväčšenie (x-násobne) 1,9
⌀ hlavy 250 mm
Dĺžka Kĺbové rameno A 500 mm
Dĺžka Kĺbové rameno B 484 mm
Vykladanie 1356 mm
Teplota farby cca 4000 K
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Lupa s osvetlením

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491525 160
EAN/GTIN 4013330014568
Číslo výrobcu 113585000-00766273

Popis

Prevedenie:

Inovatívne navrhnutá lupa s osvetlením pre najvyššie nároky. Veľké priehľadné okienko s ⌀ 153 mm pre videnie bez skreslenia. Jedinečne flexibilné a vyvážené svetelné tyče (hliníkové) s obrovským akčným rádiusom. Uzavretý dizajn na ochranu používateľa a integrovanej technológie.
  • Sklenená šošovka je mimoriadne odolná voči poškriabaniu
  • 3D kĺb hlavy na samostatné nastavenie a upevnenie.
  • Osvetlenie: 48 vysokovýkonných LED, spotreba energie iba 16 W. Max. intenzita svetla 7503 lx, plynule stmievateľné. Svetelné charakteristiky možno ovplyvniť trojstupňovým spínačom. Životnosť LED až 50 000 h.
  • Segmentový obvod (vizualizér) umožňuje svetelné efekty zdôrazňujúce štruktúru. Veľmi dobré rozpoznávanie farieb a vnímanie kontrastu.
  • Vhodná pre pracoviská ESD vďaka povrchovej úprave.

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho zdroja 100 – 240 V, 50/60 Hz, krytu šošovky, skrutkovacej príruby, sokla.

Zvláštní příslušenství:

Stolná svorka 491670 sk. ESD

Poznámka:

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely