{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Lens-⌀ | 153 mm | |
| Vergroting (x-voudig) | 1,9 | |
| Kop-⌀ | 250 mm | |
| Lengte knikarm A | 500 mm | |
| Lengte knikarm B | 484 mm | |
| Uitsteeklengte | 1356 mm | |
| Kleurtemperatuur | ca. 4000 K | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Loeplamp |
| Artikelnummer | 491525 160 | |
| EAN/GTIN | 4013330014568 | |
| Nummer fabrikant | 113585000-00766273 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |