LED-svetilka z lupo ESD-izvedba 160 mm

Št. art.: 491525 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
⌀ leče 153 mm
Povečava (x-krat) 1,9
⌀ glave 250 mm
Dolžina zgloba A 500 mm
Dolžina zgloba B 484 mm
Prevesna dolžina 1356 mm
Barvna temperatura pribl. 4000 K
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491525 160
EAN/GTIN 4013330014568
Številka proizvajalca 113585000-00766273

Opis

Izvedba:

Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s ⌀ 153 mm za gledanje brez popačenja. Izredno premični in uravnoteženi podporniki svetilk (aluminij) z ogromnim akcijskim radijem. Zaprta oblika za zaščito uporabnika in vgrajene tehnike.
  • Steklena leča, izjemno odporna proti praskam
  • 3D-členek za individualno nastavitev in fiksiranje.
  • Razsvetljava: 48 visokozmogljivih svetlečih diod, poraba moči le maksimalno 16 W. Svetlobna moč 7503 lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve. Svetlobna karakteristika se upravlja s tristopenjskim stikalom. LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.
  • Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Zelo dobra prepoznavnost barv in dobra kontrastna občutljivost.
  • S posebno prevleko za ESD-delovna mesta.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100−240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo, pritrdilno prirobnico, podstavkom.

Dodatni pribor:

Pritrdilna spona 491670 vel. ESD

Opomba:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli