LED-luuppivalaisin ESD-malli 160 mm

Tuote nro.: 491525 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Linssin ⌀ 153 mm
Suurennus (x-kert.) 1,9
Pään ⌀ 250 mm
Nivelvarren pituus A 500 mm
Nivelvarren pituus B 484 mm
Ulottuma 1356 mm
Värilämpötila noin 4000 K
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Luuppivalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Valmistajan numero 113585000-00766273

Kuvaus

Malli:

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, ⌀ 153 mm vääristymättömään tarkasteluun. Ainutlaatuisen liikkuva ja tasapainotettu lampunvarsi (alumiini) hyvin suurella toimintasäteellä. Suljettu rakenne suojaa käyttäjää ja sisäänrakennettua tekniikkaa.
  • Täysin naarmuuntumaton lasilinssi
  • 3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.
  • Valaisu: 48 suurteho-LEDiä, ottoteho vain 16 W. Maks.valovoima 7503 lx, portaattomasti himmennettävä. Valon ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kolmiasentoisella kytkimellä. LEDien kestoikä 50 000 h.
  • Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Erittäin hyvä värien tunnistus ja hyvä kontrastinäkö.
  • Soveltuu erityisen pinnoitteen ansiosta ESD-työpisteisiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 − 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen, kiinnityslaipan, sokkelin.

Erikoistarvike:

Pöytäkiinnitin 491670 koko ESD

Ohje:

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript