Lupa s LED osvětlením ESD provedení, ⌀ čočky: 160mm

Artiklové číslo: 491525 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ čočky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon
16 W
Síťové napětí
230 V
Síťová frekvence
50 Hz; 60 Hz
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Zásobování energií
Síťový provoz
Délka kloubového ramena A A
500 mm
Délka kloubového ramena B B
484 mm
Vyložení
1 356 mm
Tvar hlavy
kulatá
Průměr hlavy
250 mm
Osvětlovací tělesa
LED modul
Výměnné osvětlovací těleso
ano
Počet LED diod
48
Světelný výkon
16 W
Teplota barvy
4 000 K
Životnost
50 000 h
Průměr čočky
153 mm
Druh produktu
Lupa s osvětlením
Typ objektivu
Asférický
Zvětšení (xnásobné)
1,9
Tvar objektiv
kulatá
Materiál objektivu
Silikátové sklo
Materiál objímka
kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Číslo výrobce 113585000-00766273
Výrobce/odpovědná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s ⌀ 153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Jedinečně pohyblivá a vyvážená svítilna na tyči (hliník) s enormním akčním rádiusem. Uzavřená konstrukce na ochranu uživatele a s integrovanou technikou.
  • Skleněná čočka je zcela odolná vůči poškrábání
  • Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.
  • Osvětlení: 48 vysoce výkonných LED, příkon jen 16 W, max. svítivost 7503 lx, plynule stmívatelné. Světelné vlastnosti lze ovlivňovat třístupňovým spínačem. LED s životností až 50.000 h.
  • Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Velmi dobrá detekce barev a dobré kontrastní vidění.
  • Díky speciálnímu povlaku je vhodné pro pracoviště ESD.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího zdroje do zásuvky 100 - 240 V, 50/60 Hz, krytu čočky, příruby k přišroubování, podstavce.

Zvláštní příslušenství:

Svorka pro upevnění na stole 491670 vel. ESD

Poznámka:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.