{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Lęšio ⌀ | 153 mm | |
| Didinimas (x kartų) | 1,9 | |
| Galvos ⌀ | 250 mm | |
| Šarnyrinės svirties ilgis A | 500 mm | |
| Šarnyrinės svirties ilgis B | 484 mm | |
| Išnešimas | 1356 mm | |
| Apšvietimo spalvinė temperatūra | apie 4000 K | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Lupos šviestuvas |
| Produkto numeris | 491525 160 | |
| EAN / GTIN | 4013330014568 | |
| Gamintojo numeris | 113585000-00766273 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.waldmann.com |