Lysdiodlupplampa ESD-utförande 160 mm

Art-nr: 491525 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
lins-⌀ 153 mm
Förstoring (gånger) 1,9
Huvud-⌀ 250 mm
längd ledarm A 500 mm
längd ledarm B 484 mm
kapacitet 1356 mm
färgtemperatur cirka 4000 K
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Lupplampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491525 160
EAN/GTIN 4013330014568
Tillverkarens nummer 113585000-00766273

Benämning

Utförande:

Innovativt utformad lupplampa för mycket höga krav. Stort synfönster med ⌀ 153 mm för distorsionsfri sikt. Unik rörlig och utbalanserad lamparmatur (aluminium) med enorm aktionsradie. Slutet utförande för att skydda användaren och den inbyggda tekniken.
  • Absolut repsäker glaslins
  • 3D-huvudled för individuell inställning och fixering.
  • Belysning: 48 högkapacitetslysdioder, effektförbrukning bara 16 W. Högsta belysningsstyrka 7503 lux, steglöst dimbar. Ljuskarakteristikan kan regleras med en trestegskontakt. Lysdioder med livslängd upp till 50 000 h.
  • Segmentkopplingen (visualizern) ger möjlighet till strukturbetonande belysningseffekter. Mycket god färgåtergivning och bra kontrastseende.
  • Tack vare specialbeläggningen lämplig för ESD-arbetsplatser.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 − 240 V, 50/60 Hz, linsskydd, påskruvningsfläns, sockel.

Specialtillbehör:

Bordsklämma 491670 storlek ESD

Anmärkning:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar