Przyrząd do kontroli utraty ciśnienia ∙ Długość: 165 mm

Nr art.: 4795-15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria HAZET
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta Druckverlust-Tester
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Sygnał alarmowy Brak
Rodzaj produktu Miernik gazu
Długość całkowita 165 mm
Masa całkowita 160 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4795-15
EAN / GTIN 4000896104345
Numer producenta 4795-15
Numer L L60140 3242
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Adapter do silników z zaworem wielofunkcyjnym
    Gwint M14 x 1,25
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 165 mm
  • Waga netto (kg): 0,16 kg