{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HAZET | |
| Clase de protección IP: | IP40 | |
| Denominación del fabricante | Druckverlust-Tester | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Señal de alarma | Sin | |
| Tipo de producto | Medidor de gas | |
| Longitud total | 165 mm | |
| Peso total | 160 g |
| Número de artículo | 4795-15 | |
| EAN / GTIN | 4000896104345 | |
| Número del fabricante | 4795-15 | |
| Número L | L60140 3242 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |