Uchwyt nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Długość: 60 mm

Nr art.: 1015-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Stal szlachetna
Długość L 60 mm
Norma DIN 3122
Powierzchnia chromowany; polerowane
Kolor Srebrna
Oznaczenie producenta 1015-1
Seria HAZET
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Trzonek teleskopowy nie
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.
Masa 0,26 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1015-1
EAN / GTIN 4000896001910
Numer producenta 1015-1
Numer L L60140 3758
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do drążka obrotowego HAZET 1014 lub 1014P
  • Z zabezpieczeniem przed wysunięciem
  • Powierzchnia: chromowana, polerowana
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • człon: Kwadratowy profil pełny 20 mm (3/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 60 mm
  • Waga netto (kg): 0,26 kg
  • Do obsługi ręcznej