Pas napinający/mocujący

Nr art.: 1988-6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Seria HAZET
Kolor Niebieskie
Długość taśmy 6 m
Szerokość taśmy 25 mm
Materiał pasa poliester
Siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN) 200 daN
Siła mocowania w opasaniu LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 2-elem.
Z hakiem tak
Typ grzechotki Grzechotka przemysłowa
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1988-6
EAN / GTIN 4000896219193
Numer producenta 1988-6
Numer L L60140 4672
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Bezpieczny transport bagażu i towarówBezpieczny transport ładunku jest również niezbędny dla osób prywatnych i małych przedsiębiorców
  • Długość: 6 m
  • Zgodnie z normą EN 12195-2
  • Siła mocowania / Opasowanie: LC (rozciągliwość taśmy w %) 1000 daN w opasce
  • Siła napinająca / grzechotka: STF (siła napinająca) 200 daN
  • Kolor paska: jasnoniebieski z nadrukiem logo HAZET, czarny
  • Made in Germany