Przyrząd do kontroli utraty ciśnienia ∙ Długość: 230 mm

Nr art.: 4795-16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP40
Seria HAZET
Oznaczenie producenta Druckverlust-Tester
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Bez zasilania
Sygnał alarmowy Brak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Miernik gazu
Długość całkowita 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4795-16
EAN / GTIN 4000896215140
Numer producenta 4795-16
Numer L L60140 4786
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Adapter do silników z zaworem wielofunkcyjnym
  • Gwint świecy zapłonowej M12 x 1,25
    (świece zapłonowe 14 mm)
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 230 mm