{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HAZET | |
| Typ krytí IP | IP40 | |
| Označení výrobce | Druckverlust-Tester | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Signál alarmu | Žádné | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření plynu | |
| Celková délka | 165 mm | |
| Hmotnost celkem | 160 g |
| Katalogové číslo | 4795-15 | |
| EAN / GTIN | 4000896104345 | |
| Číslo výrobce | 4795-15 | |
| L-číslo | L60140 3242 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |