Testeur de perte de compression ∙ 165 mm

Réf.: 4795-15
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
Série HAZET
Indice de protection IP IP40
Référence fabricant Druckverlust-Tester
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Signal d’alarme sans
Type de produit appareil de mesure de gaz
Longueur totale 165 mm
Poids total 160 g

Identification et classification

Référence article 4795-15
EAN / GTIN 4000896104345
Réf. fabricant 4795-15
Article hors catalogue L60140 3242
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Adaptateur pour moteurs à plusieurs soupapes
    Filetage M14 x 1,25
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 165 mm
  • Poids net (kg): 0.16 kg