{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HAZET | |
| Clasă de protecție IP | IP40 | |
| Denumirea producătorului | Druckverlust-Tester | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Semnal de alarmă | Fără | |
| Tip produs | Dispozitiv de măsurare a nivelului de gaze | |
| Lungimea totală | 165 mm | |
| Greutate totală | 160 g |
| Cod articol | 4795-15 | |
| EAN / GTIN | 4000896104345 | |
| Număr producător | 4795-15 | |
| L-Număr | L60140 3242 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |