{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HAZET | |
| IP Schutzart | IP40 | |
| Herstellerbezeichnung | Druckverlust-Tester | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Alarmsignal | keins | |
| Produktart | Gasmessgerät | |
| Länge gesamt | 165 mm | |
| Gewicht gesamt | 160 g |
| Artikelnummer | 4795-15 | |
| EAN / GTIN | 4000896104345 | |
| Herstellernummer | 4795-15 | |
| L-Nummer | L60140 3242 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |