{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal | |
| średnica końcówki | 3,2 mm | |
| Długość całkowita L | 310 mm | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. a | 85 mm | |
| Rozstaw maks. a | 200 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Masa całkowita | 480 g |
| Numer artykułu | 477.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511785058 | |
| Numer producenta | 477.32 | |
| Numer L | L60130 5780 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |