PINZA PER ANELLI

Codice art.: 477.32
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
Dati tecnici

Contenuto parte singola
Materiale Acciaio
Diametro della punta 3,2 mm
Lunghezza complessiva L 310 mm
Normativa DIN ISO 5256
Caratteristiche Punte intercambiabili
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 45 gradi
Forma della punta a punta
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. a 85 mm
Apertura max a 200 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida sì
Con molla sì
Colore rosso
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata
Peso totale 480 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477.32
EAN / GTIN 3148511785058
Codice del produttore 477.32
Numero-L L60130 5780
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Punte intercambiabili
  • Cremagliera dentata per trattenere senza sforzo gli anelli di ritenzione durante l'inserimento
  • Ha una leva di spinta per lo sblocco
  • Cromato, con rivestimento in PVC rosso.

Proprietà:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • ganasce: 45°
  • [g]: 480

Download & documenti