{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Material | Oţel | |
| Diametru vârf | 3,2 mm | |
| Lungimea totală L | 310 mm | |
| Standard | DIN ISO 5256 | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grade | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 85 mm | |
| Deschidere max. a | 200 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | roşu | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Greutate totală | 480 g |
| Cod articol | 477.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511785058 | |
| Număr producător | 477.32 | |
| L-Număr | L60130 5780 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |