• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen für Sicherungsringe 85 - 200 mm

Artikel-Nr.: 477.32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Material Stahl
Durchmesser Spitze 3,2 mm
Länge gesamt L 310 mm
Norm DIN ISO 5256
Eigenschaften Spitzen auswechselbar
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 45 Grad
Form Spitze spitz
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. a 85 mm
Spannweite max. a 200 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
mit Öffnungsfeder ja
Farbe rot
Produktart Sicherungsringzange
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Gewicht gesamt 480 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477.32
EAN / GTIN 3148511785058
Herstellernummer 477.32
L-Nummer L60130 5780
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Spitzen
  • Zahnstange zum mühelosen Halten der Sicherungsringe beim Einsetzen (hat einen Druckhebel zum Entriegeln)
  • verchromt, mit rotem PVC-Überzug

Merkmal:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • Backen: 45°
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente