{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Matériau | Acier | |
| Diamètre pointe | 3,2 mm | |
| Longueur totale L | 310 mm | |
| Norme | DINISO 5256 | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Angle, avec coude | 45 degrés | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 85 mm | |
| Capacité de serrage max. a | 200 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Couleur | Rouge | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Poids total | 480 g |
| Référence article | 477.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511785058 | |
| Réf. fabricant | 477.32 | |
| Article hors catalogue | L60130 5780 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |