Klešče za pritrdilne obročke 85 - 200 mm

Št. art.: 477.32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina posamezni del
Material Jeklo
Premer konice 3,2 mm
Celotna dolžina L 310 mm
Standard DIN ISO 5256
Lastnosti zamenljive konice
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 45 stopinj
Oblika konice koničasto
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. a 85 mm
Vpenjalna širina maks. a 200 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Z odpiralno vzmetjo da
Barva rdeča
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano
Skupna masa 480 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 477.32
EAN/GTIN 3148511785058
Številka proizvajalca 477.32
L-število L60130 5780
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zamenljive konice
  • Stojalo za enostavno držanje zadrževalnih obročkov med vstavljanjem
  • Ima potisni vzvod za odklepanje
  • Hromirano, z rdečim PVC pokrovom.

Lastnosti:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • čeljust: 45°
  • [g]: 480

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico