{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | Ocel | |
| Průměr hrotu | 3,2 mm | |
| Celková délka L | 310 mm | |
| Norma | DIN ISO 5256 | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 45 stupně | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 85 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 200 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Hmotnost celkem | 480 g |
| Katalogové číslo | 477.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511785058 | |
| Číslo výrobce | 477.32 | |
| L-číslo | L60130 5780 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |