ALICATE CREMALLERA DE ABRIR 31CM 45G

Número de artículo: 477.32
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
Material Acero
Diámetro punta 3,2 mm
Longitud total L 310 mm
Norma DIN ISO 5256
Características Punta intercambiable
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 45 grados
Forma punta De punta
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. a 85 mm
Abertura de sujeción máx. a 200 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
con muelle de abertura sí
Color rojo
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Peso total 480 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 477.32
EAN / GTIN 3148511785058
Número del fabricante 477.32
Número L L60130 5780
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Puntas intercambiables
  • Cremallera dentada para retener sin esfuerzo los anillos de retención durante la inserción
  • Tiene una palanca de empuje para el desbloqueo
  • Cromado, con revestimiento de PVC rojo.

Característica:

  • d [mm]: 3,2
  • d mín. - máx. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • Mandíbulas: 45°
  • [g]: 480