Cyfrowe mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, oznaczenie producenta: CMP2

Nr art.: 473305 CMP2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 471,97 PLN /szt.
  • 505,36 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 4 200
dokładność podstawowa 2 %
metoda pomiarowa TRUE RMS
funkcja pamięci HOLD
prąd przemienny AC 10 mA − 400 A
prąd stały DC 10 mA − 400 A
maks. rozwartość szczęk 23 mm
kategoria przepięcia CAT III 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zasilanie bat. 2× 081561 LR3
Rodzaj produktu Mierniki kleszczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Numer producenta 044679
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała i ergonomiczna obudowa z tworzywa z podświetlanym wyświetlaczem LC. Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez otwierania obwodu. Pomiar wartości / wykrywanie wartości maksymalnej, pomiar względny.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.
Najwyższa rozdzielczość 10mA AC wzakresie pomiarowym 40A. Zintegrowany detektor napięcia (NCV) bezdotykowo sygnalizuje napięcie faz iprzerwanie przewodów (wizualnie/dźwiękowo). Pomiar prądu włączania (INRUSH), filtr dolnoprzepustowy (LPF), funkcja ZERO.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

W dostawie:

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.