Pinça de corrente digital, Designação do fabricante: CMP2

N.º do artigo: 473305 CMP2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 114,19 € /pçs.
  • 122,27 € /pçs.
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 2 un.
Tipo de pilha alcalina de manganês (AlMn)
Tamanho internacional AAA (LR3)
Designação do fabricante CMP2
Alimentação de energia a pilhas
Abertura do alicate máx. 23 mm
Método de medição TRUE RMS
Corrente alternada (AC) mín. 10 mA
Corrente alternada (AC) máx. 400 A
Corrente contínua (DC) mín. 10 mA
Corrente contínua (DC) máx. 400 A
Indicador LCD
Visor iluminado sim
Desativação automática sim
Número representável máx. 4 200
Precisão de base 2 %
Tipo de produto pinça de corrente
Variantes de medição Medición de tensión; Sensor de tensión sin contacto
Tipo de corrente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Com cabo sim
Com visor sim
Categoria de sobretensão CAT III
Propriedades detetor de rutura de cabo sem contacto
Função Hold
Norma IEC / EN 061010-1
Material da caixa Plástico
Calibrável sim
Recalibrável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 473305 CMP2
EAN/GTIN 4014651446793
Número do fabricante 044679
Fabricante/responsável BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Descrição

Versão:

Caixa de plástico robusta e ergonómica com ecrã LC iluminado. Medição segura de corrente alternada e contínua sem abrir o circuito. Recolha de valor medido/valor máximo, medição relativa.

Vantagem:

Medidores de assistência digitais para uma ampla gama de aplicações. Fornecem alta segurança e outras funções adicionais.
Máxima resolução de 10 mA AC na faixa de medição de 40 A. O sensor de tensão integrado (NCV) sinaliza sem contacto, tensões de fase e ruturas de cabos em linhas (por meio de sinal visual/sonoro). Medição da corrente de entrada (INRUSH), filtro passa-baixo (LPF), função ZERO.

Norma:

IEC/EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Material fornecido:

Inclui pilhas, cabos de medição, estojo de proteção compacto, manual de instruções.