Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CMP2

Artikelnummer: 473305 CMP2
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 97,60 / st.
  • € 104,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2 st.
Type batterij alkali-mangaan (AlMn)
Internationaal type AAA (LR3)
Artikelomschrijving producent CMP2
Energievoorziening batterijvoeding
Tangopening max. 23 mm
Meetprocedure TRUE RMS
Wisselstroom (AC) min. 10 mA
Wisselstroom (AC) max. 400 A
Gelijkstroom (DC) min. 10 mA
Gelijkstroom (DC) max. 400 A
Weergave LCD
Display verlicht ja
Automatisch uitschakelen ja
Weer te geven getal max. 4.200
Basisnauwkeurigheid 2 %
Producttype stroomklem
Meetvarianten spanningsmeting; contactloze voltsensor
Stroomsoort gelijkstroom (DC); wisselstroom (AC)
Met kabel ja
Met display ja
Overspanningscategorie CAT III
Eigenschappen contactloze kabelbreukdetector
Functie Hold
Norm IEC / EN 061010-1
Materiaal behuizing Kunststof
Kalibreerbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473305 CMP2
EAN/GTIN 4014651446793
Nummer fabrikant 044679
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
Zeer hoge resolutie van 10 mA AC in het 40 A meetbereik. Geïntegreerde voltsensor (NCV) geeft contactloos fasespanningen en kabelbreuken in leidingen aan (optisch/akoestisch). Inschakelstroommeting (INRUSH), laagdoorlaatfilter (LPF), ZERO-functie.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Downloads en documenten

Geschikte producten