Cyfrowe mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, oznaczenie producenta: CM1-2

Nr art.: 473305 CM1-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 490,05 PLN /szt.
  • 524,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Oznaczenie producenta CM1-2
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Maks. rozwarcie cęgów 30 mm
Pomiar RMS
Kontrola ciągłości obwodu min. 0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 20 Ω
Pomiar rezystancji min. 0 Ω; 0,1 Ω
Pomiar rezystancji maks. 0 MΩ; 20 MΩ
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0,1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 600 V
Wskazanie (DC) min. 0,1 V
Wskazanie (DC) maks. 600 V
Wskazanie (AC) min. 0,1 V
Wskazanie (AC) maks. 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 100 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 400 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0,1 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Napięcie stałe (DC) min. 0,1 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Maks. wyświetlana liczba 2 000
Dokładność podstawowa 1 %
Rodzaj produktu miernik cęgowy
Warianty pomiaru Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III
Funkcja Hold
Norma IEC / EN 061010-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473305 CM1-2
EAN / GTIN 4014650440624
Numer producenta 044062
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała i ergonomiczna obudowa z tworzywa z podświetlanym wyświetlaczem LC. Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez otwierania obwodu. Pomiar wartości / wykrywanie wartości maksymalnej, pomiar względny.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

W dostawie:

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.