{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Antal ingående batterier | 2 St. | |
| Typ av batteri | alkalisk brunsten (AlMn) | |
| Internationellt utförande | AAA (LR3) | |
| Tillverkarens beteckning | CMP2 | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Tångöppning max. | 23 mm | |
| Mätmetod | TRUE RMS | |
| Växelström (AC) min. | 10 mA | |
| Växelström (AC) max. | 400 A | |
| Likström (DC) min. | 10 mA | |
| Likström (DC) max. | 400 A | |
| Visning | LCD | |
| Belyst display | Ja | |
| Automatisk avstängning | Ja | |
| Visningsbart tal max. | 4 200 | |
| Grundnoggrannhet | 2 % | |
| Produktslag | strömtång | |
| Mätvarianter | spänningsmätning; beröringsfri spänningsgivare | |
| Strömtyp | likström (DC); växelström (AC) | |
| Med kabel | ja | |
| Med display | ja | |
| Överspänningskategori | CAT III | |
| Egenskaper | beröringsfri kabelbrottsdetektor | |
| Funktion | Hold | |
| Norm | IEC / EN 061010-1 | |
| Material hus | Plast | |
| Kalibrerbar | Ja | |
| Omkalibrerbar | Ja |
| Artikelnummer | 473305 CMP2 | |
| EAN/GTIN | 4014651446793 | |
| Tillverkarens nummer | 044679 | |
| Tillverkare/ansvarig person | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |