{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Oznaczenie producenta | CM2-1 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Maks. rozwarcie cęgów | 27 mm | |
| Pomiar | TRUE RMS (AC) | |
| Kontrola ciągłości obwodu min. | 0 Ω | |
| Kontrola ciągłości obwodu maks. | 200 Ω | |
| Pomiar częstotliwości min. | 0,01 Hz | |
| Pomiar częstotliwości maks. | 50 kHz | |
| Pomiar rezystancji min. | 0 Ω; 0,1 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 0 MΩ; 40 MΩ | |
| Min. pojemność elektryczna | 0,001 µF | |
| Maks. pojemność elektryczna | 100 000 µF | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 0,0001 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 600 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 0 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 600 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 0 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 600 V | |
| Prąd zmienny (AC) min. | 10 mA | |
| Prąd zmienny (AC) maks. | 400 A | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 0 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 600 V | |
| Prąd stały (DC) min. | 10 mA | |
| Prąd stały (DC) maks. | 400 A | |
| Napięcie stałe (DC) min. | 0,0001 V | |
| Napięcie stałe (DC) maks. | 600 V | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Maks. wyświetlana liczba | 4 000 | |
| Dokładność podstawowa | 0,5 % | |
| Rodzaj produktu | miernik cęgowy | |
| Warianty pomiaru | Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT IV | |
| Właściwości | Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu | |
| Funkcja | Hold; Max; Min; Zero | |
| Norma | IEC / EN 061010-1 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 473305 CM2-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651446892 | |
| Numer producenta | 044689 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |