{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet obsiahnutých batérií | 2 hod. | |
| Druh batérie | alkalický mangán (AlMn) | |
| Medzinárodná konštrukčná veľkosť | AAA (LR3) | |
| Označenie výrobcu | CMP2 | |
| Zásobovanie energiou | napájané batériami | |
| Otvor klieští max. | 23 mm | |
| Merací proces | TRUE RMS | |
| Striedavý prúd (AC) min. | 10 mA | |
| Striedavý prúd (AC) max. | 400 A | |
| Jednosmerný prúd (DC) min. | 10 mA | |
| Jednosmerný prúd (DC) max. | 400 A | |
| Ukazovateľ | LCD | |
| Osvetlený displej | Áno | |
| Automatické vypnutie | Áno | |
| Zobraziteľné číslo max. | 4 200 | |
| Základná presnosť | 2 % | |
| Druh produktu | kliešte na meranie prúdu | |
| Varianty merania | Měření napětí; Bezdotykový snímač napětí | |
| Druh prúdu | Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC) | |
| S káblom | áno | |
| S displejom | áno | |
| Kategória prepätia | CAT III | |
| Vlastnosti | bezdotykový detektor lomu kábla | |
| Funkcia | Hold | |
| Norma | IEC / EN 061010-1 | |
| Materiál krytu | Plast | |
| Možnosť kalibrácie | Áno |
| Číslo položky | 473305 CMP2 | |
| EAN/GTIN | 4014651446793 | |
| Číslo výrobcu | 044679 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |