Digitaaliset virtapihdit, Valmistajamerkintä: CMP2

Tuote nro.: 473305 CMP2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 112,24 € /kpl
  • 120,18 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2 kpl
Paristotyyppi Emäksinen mangaani (AlMn)
Kansainvälinen rakennekoko AAA (LR3)
Valmistajamerkintä CMP2
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Pihtien kärkiväli maks. 23 mm
Mittausmenetelmä TRUE RMS
Vaihtovirta (AC) min. 10 mA
Vaihtovirta (AC) maks. 400 A
Tasavirta (DC) min. 10 mA
Tasavirta (DC) maks. 400 A
Näyttö LCD
Näyttö valaistu kyllä
Automaattinen sammutus kyllä
Näytettävä luku maks. 4 200
Perustarkkuus 2 %
Tuotetyyppi virtapihdit
Mittausvaihtoehdot jännitteen mittaus; kosketukseton jänniteanturi
Virtalaji tasavirta (DC); vaihtovirta (AC)
Johto kyllä
Näyttö kyllä
Ylijänniteluokka CAT III
Ominaisuudet kosketukseton tunnistin kaapelin läpi
Toiminto Hold
Standardi IEC / EN 061010-1
Kotelon materiaali muovi
Kalibroitava kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Valmistajan numero 044679
Valmistaja/vastuuhenkilö BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
Korkein resoluutio 10 mA AC 40 A:n mittausalueella. Integroitu volttianturi (NCV) ilmoittaa koskettamatta vaihejännitteet ja kaapelikatkokset johdoissa (optisesti/akustisesti). Päällekytkentävirran mittaus (INRUSH), alipäästösuodatin (LPF), ZERO-toiminto.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.