Próbniki napięcia i omomierze, Typ: T110

Nr art.: 473090 T110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 328,98 PLN /szt.
  • 950,58 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii
2 szt.
Wielkość międzynarodowa
AAA (LR3)
Stopień ochrony IP
IP64
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Pomiar
TRUE RMS
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy)
tak
Kontrola ciągłości obwodu min.
0 Ω
Pomiar częstotliwości min.
40 Hz; 40 Hz
Pomiar częstotliwości maks.
0,4 kHz; 0,4 kHz
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia
12 V
Min. napięcie pomiarowe, Próbnik faz
100 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia
690 V
Maks. napięcie pomiarowe, Próbnik faz
690 V
Wskazanie (DC) min.
12 V
Wskazanie (DC) maks.
690 V
Wskazanie (AC) min.
12 V
Wskazanie (AC) maks.
690 V
Wskazanie
LED
Wyświetlacz podświetlany
tak
Bezstykowy
nie
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
próbnik napięcia
warianty pomiaru
Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Próbnik faz; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu
Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem
tak
Z wyświetlaczem
tak
kategoria przepięcia
CAT III; CAT IV
Norma
HSE GS 38; IEC EN 61243-3
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473090 T110
EAN / GTIN 095969610490
Numer producenta T110/VDE
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

Dwubiegunowe próbniki napięcia z ergonomiczną obsługą jednoręczną, do sprawdzania gniazd wtykowych. Wskazania wartości pomiarowych z podświetleniem tła. Wskazania stanu baterii - przy rozładowanej baterii zmierzona wartość napięcia jest nadal wyświetlana. Nasuwane końcówki pomiarowe ze wskaźnikiem zużycia.
Wersja zgodna z wymaganiami VDE.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnych, wielostopniowych pomiarów napięcia, biegunowości i ciągłości obwodów.

Norma:

HSE GS 38 (końcówki pomiarowe); IEC EN 61243-3.