Zestaw bitów i kluczy nasadowych ProBuddy® Evo zestaw mieszany 40-cz. 1/4″

Nr art.: 46960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 46960
EAN / GTIN 4010995469603
Numer producenta 46960
Numer L L60070 101547
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 192 x 110 x 30 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac naprawczych, montażowych, demontażowych i konserwacyjnych w dziedzinach instalacji sanitarnych, grzewczych i chłodniczych, przemysłu, motoryzacji, rowerów lub majsterkowania. Idealne uzupełnienie asortymentu narzędzi.
  • Kompaktowy, lekki i poręczny – uniwersalny zestaw do różnych zadań związanych z przykręcaniem
  • Przemyślany uchwyt narzędziowy do szybkiego chowania i łatwego wyjmowania narzędzi
  • Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów dzięki funkcji rozkładania listwy bitów
  • Przełączana minigrzechotka z 72 zębami do ciasnych miejsc
  • Wysokiej jakości uchwyt wkrętaka SoftFinish® umożliwia ergonomiczną pracę
  • Z 29 bitami, 7 kluczami nasadowymi, uchwytem wkrętaka, grzechotką, uchwytem na bity i adapterem w praktycznym uchwycie ProBuddy®
  • Brak niezbędnych narzędzi – zwłaszcza podczas prac wyjazdowych – oznacza stratę czasu. Za sprawą 40 części uniwersalny zestaw ProBuddy® zapewnia pasujące rozwiązanie do wykonywania różnorodnych połączeń śrubowych. Kompaktowy, lekki i przemyślany zestaw bitów ułatwia obsługę, poprawia wydajność pracy oraz umożliwia szybkie chowanie oraz łatwe wyjmowanie narzędzi. Dzięki funkcji składania listwy bitów za pomocą bocznego przycisku można szybko i łatwo wyjmować bity. Zestaw ten obejmuje 29 bitów, które nadają się także do zastosowań maszynowych, siedem najpowszechniejszych sześciokątnych kluczy nasadowych 1/4″ w rozmiarach od 5,5 do 13 mm, grzechotkę, uchwyt na bity oraz adapter sześciokątny – wszystko to tworzy wszechstronne wyposażenie do prac instalacyjnych i montażowych oraz drobnych napraw. Ponadto ergonomicznie ukształtowany uchwyt wkrętaka SoftFinish® z magnetycznym uchwytem na bity chroni mięśnie dłoni podczas wykonywania połączeń śrubowych. Umożliwia także używanie klucza nasadowego dzięki adapterowi do klucza 1/4″. Otwiera to szerokie pole zastosowań. Dołączona grzechotka w połączeniu z wyborem kluczy nasadowych zapewnia wymaganą elastyczność w codziennej pracy oraz krótki kąt wyjmowania dzięki uzębieniu drobnemu z 72 zębami. Obrót w prawo/lewo można przy tym ustawiać za pomocą zintegrowanej dźwigni przełączeniowej. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej grzechotka i klucze nasadowe są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni.
  • Grot: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3; odbiornik napędu: w oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
  • Spis treści:
  • 1x Grzechotka na bity 90 mm z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym sześciokąt zewnętrzny 1/4″ (36931)
  • 1x Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish
  • 1x Uchwyt na bity magnetyczny, 58 mm 1/4″ (07869)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Chwytak narzędziowy z kulką czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4″ C6,3 (01933)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Bitbox

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (z otworem) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
  • 1x Chwytak narzędziowy z kulką czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4″ C6,3 (01933)
  • 1x Grzechotka na bity 90 mm z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym sześciokąt zewnętrzny 1/4″ (36931)
  • 1x Uchwyt na bity magnetyczny, 58 mm 1/4″ (07869)