• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit und Steckschlüssel Set ProBuddy® Evo gemischt 40-tlg. 1/4″

Artikel-Nr.: 46960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46960
EAN / GTIN 4010995469603
Herstellernummer 46960
L-Nummer L60070 101547
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

Maße Produkt: 192 x 110 x 30 mm (L x B x T)
Anwendung: Für Reparatur-, Montage-, Demontage- und Wartungsarbeiten in den Bereichen SHK, Industrie, Automotive, Bike oder DIY. Ideal als Ergänzung für Werkzeugsortimente.
Kompakt, leicht und handlich - Universal-Set für vielzählige Schraubaufgaben
Durchdachter Werkzeughalter für schnelles Verstauen und müheloses Entnehmen der Werkzeuge
Einfache und schnelle Bitentnahme dank Ausklappfunktion der Bitleiste
Umschaltbare Mini-Ratsche mit 72 Zähnen für Engstellen
Vollwertiger SoftFinish® Schraubendrehergriff sorgt für ergonomisches Arbeiten
Mit 29 Bits, 7 Steckschlüsseln, Schraubendrehergriff, Ratsche, Bithalter und Adapter im praktischen ProBuddy® Halter
Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit 40 Teilen bietet der universell einsetzbare ProBuddy® die passende Lösung für zahlreiche Verschraubungen. Kompakt, leicht und durchdacht vereinfacht das Bit Set die Handhabung, sorgt für effizientes Arbeiten und ermöglicht schnelles Verstauen und müheloses Entnehmen der Werkzeuge. Die Bits können dank Ausklappfunktion der Bitleiste per seitlichem Druckknopf, schnell und einfach entnommen werden. Das Set mit 29 Bits, die sich ebenfalls für den Maschinenbetrieb eignen, den sieben gängigsten 1/4“ Sechskant-Steckschlüssel in den Größen von 5,5 - 13 mm, einer Ratsche, einem Bithalter und einem Steckschlüssel-Adapter bietet eine vielseitige Ausstattung für Installations- und Montagearbeiten sowie kleineren Reparaturarbeiten. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendrehergriff besonders handschonende Verschraubungen. Mit diesem können dank des 1/4“ Steckschlüssel-Adapters auch die Steckschlüssel genutzt werden. Dies ermöglicht ein breites Anwendungsfeld. Die beiliegende Ratsche verleiht in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüssel die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz und dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ratsche und Steckschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 Abtrieb: In Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Inhalt:1x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4″ (36931)
1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish®
1x Bithalter magnetisch, 58 mm 1/4″ (07869)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Außensechskant 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4″ C6,3 (01933)
1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
1x Bitbox

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Ja
  • Breite (mm): 95 mm
  • Höhe (mm): 20 mm
  • Gesamtlänge (mm): 155 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit