Jeu de clés à douilles et embouts ProBuddy® Evo mixte 40 pièces 1/4″

Réf.: 46960
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 46960
EAN / GTIN 4010995469603
Réf. fabricant 46960
Article hors catalogue L60070 101547
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

Dimensions du produit: 192 x 110 x 30 mm (L x l x P)
Type d’application: Pour les travaux de réparation, de montage, de démontage et d’entretien dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de l’industrie, de l’automobile, du vélo ou du bricolage. Idéal comme complément au jeu d’outils.
Compact, léger et maniable - kit universel pour de nombreuses tâches de vissage
Porte-outils bien pensé pour un rangement rapide et un retrait facile des outils
Retrait simple et rapide des embouts grâce à la fonction rabattable de la barre à embouts
Mini-cliquet réversible à 72 dents pour les espaces restreints
Le manche de tournevis SoftFinish® complet garantit un travail ergonomique
Avec 29 embouts, 7 clés à douille, un manche de tournevis, un cliquet, un porte-embouts et un adaptateur dans un support ProBuddy® pratique
Ne pas avoir l’outil adapté à portée de main signifie une perte de temps inutile, en particulier lors d’interventions mobiles. Avec ses 40 pièces, le ProBuddy® universel offre la solution adaptée à de nombreux raccords vissés. Compact, léger et bien pensé, ce jeu d’embouts simplifie la manipulation, garantit un travail efficace et permet de ranger rapidement et de retirer sans effort les outils. Les embouts peuvent être retirés rapidement et facilement grâce à la fonction de déverrouillage de la barre d’embouts à l’aide d’un bouton-poussoir latéral. Le kit comprenant 29 embouts, également adaptés à une utilisation sur machine, les sept clés à douilles hexagonales 1/4” les plus courantes dans les tailles 5,5 à 13 mm, un cliquet, un porte-embouts et un adaptateur pour clé à douilles offre un équipement polyvalent pour les travaux d’installation et de montage ainsi que pour les petites réparations. De plus, le manche ergonomique SoftFinish® du tournevis garantit un vissage particulièrement confortable pour les mains. Grâce à l’adaptateur pour clé à douille 1/4”, il est également possible d’utiliser les clés à douilles. Cela permet un large champ d’application. La clé à cliquet fournie, combinée à la sélection de clés à douilles, offre la flexibilité nécessaire pour le travail et, grâce à sa denture fine à 72 dents, un angle de retour court. La rotation à droite/à gauche peut être réglée de manière variable à l’aide du levier de commutation intégré. Fabriqués en acier au chrome-vanadium de haute qualité, la clé à cliquet et la clé à douilles sont synonymes de durabilité et de robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer.
Transmission: DIN 3126, ISO 1173, Type C 6,3 réduction: Conforme aux normes DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Contenu:1x embout à cliquet 90 mm avec molette hexagonale externe 1/4″ (36931)
1 tournevis avec porte-embouts SoftFinish®
1 porte-embouts magnétique, 58 mm 1/4″ (07869)
1x douille 1/4″ hexagonale 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x douille 1/4″ hexagonale 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x douille 1/4″ hexagonale 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x douille 1/4″ hexagonale 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x douille 1/4″ hexagonale 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x douille 1/4″ hexagonale 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x douille 1/4″ hexagonale 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x queue d’outil avec bille à quatre pans creux, six pans creux 1/4″ C6,3 (01933)
1 embout standard 25 mm à fente 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1 embout standard 25 mm à fente 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1 embout standard 25 mm à fente 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1 embout standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2 embouts standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1 embout standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1 embout standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2 embouts standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1 embout standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x embout standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x embout standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x embout standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x embout standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x embout standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x embout standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x embout standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (avec alésage) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
1x embout standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
1x boîte à embouts

Caractéristique(s):

  • SB - emballage: Oui
  • Largeur (mm): 95 mm
  • Hauteur (mm): 20 mm
  • Longueur totale (mm): 155 mm