Beskrivelse:
Produktdimensioner: 192 x 110 x 30 mm (L x B x D)
Anvendelse: Til reparations-, monterings-, demonterings- og vedligeholdelsesarbejde inden for VVS, industri, bilindustri, cykel eller gør-det-selv. Ideel som supplement til værktøjssortimenter.
Kompakt, let og håndterbar – universal-sæt til mange forskellige skruearbejder
Gennemtænkt værktøjsholder til hurtig opbevaring og nem udtagning af værktøjet
Enkel og hurtig udtagning af bits takket være udklapningsfunktionen på bitstangen
Reversibel mini-skralde med 72 tænder til trange steder
Fuldgyldigt SoftFinish® skruetrækkerhåndtag sikrer ergonomisk arbejde
Med 29 bits, 7 topnøgler, skruetrækkerhåndtag, skralde, bitholder og adapter i praktisk ProBuddy®-holder
Ikke at have det passende værktøj til rådighed betyder især ved mobilt arbejde unødvendigt tidsforbrug. Med 40 dele tilbyder den universel anvendelige ProBuddy® den passende løsning til talrige skruesamlinger. Kompakt, let og gennemtænkt gør bitsættet håndteringen nemmere, sikrer effektivt arbejde og gør det muligt at opbevare værktøjet hurtigt og nemt ved udtagning. Bitene kan hurtigt og nemt udtages takket være bitlistens udklapningsfunktion ved hjælp af en trykknap på siden. Sættet med 29 bits, der også er velegnet til maskindrift, de syv gængse 1/4” sekskant-topnøgler i størrelserne 5,5 - 13 mm, en skralde, en bitholder og en topnøgleadapter tilbyder et alsidigt udstyr til installations- og monteringsarbejde samt mindre reparationsarbejde. Derudover garanterer det ergonomisk formede SoftFinish® skruetrækkerhåndtag særligt håndskånsomme skruesamlinger. Takket være 1/4” topnøgleadapteren kan topnøglerne også bruges med denne. Dette muliggør et bredt anvendelsesområde. Den medfølgende skralde giver i kombination med udvalget af topnøgler den nødvendige fleksibilitet i arbejdet og takket være den fine tanding med 72 tænder en kort tilbageslagsvinkel. Højre- / venstreløb kan indstilles variabelt ved hjælp af den integrerede omskifter. Skraldenøglen og topnøglen er fremstillet af højkvalitets krom-vanadium-stål og er kendetegnet ved lang levetid og robusthed, ikke mindst takket være deres korrosionsbestandige og let rengørlige overflade.
Drev: DIN 3126, ISO 1173, form C 6,3 udgang: I overensstemmelse med DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Indhold:1x bit-skraldeøgle 90 mm med tommelfingerhjul, udvendig sekskant 1/4″ (36931)
1x skruetrækker med bitholder SoftFinish®
1x magnetisk bitholder, 58 mm 1/4″ (07869)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x topnøgleindsats 1/4″ udvendig sekskant 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x værktøjsskaft med kugle, indvendig firkant, indvendig sekskant 1/4″ C6,3 (01933)
1x bit standard 25 mm slids 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1x bit standard 25 mm slids 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1x bit standard 25 mm slids 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (med boring) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (med boring) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (med boring) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (med boring) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (med boring) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (med boring) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x bit standard 25 mm sekskant 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
1x bit standard 25 mm sekskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
1x bit standard 25 mm sekskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
1x bit standard 25 mm sekskant 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
1x bitboks
Egenskab:
- SB - emballage: Ja
- Bredde (mm): 95 mm
- Højde (mm): 20 mm
- længde i alt (mm): 155 mm