Juego de llaves de vaso y puntas ProBuddy® Evo mixto, 40 piezas, 1/4″

Número de artículo: 46960
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 46960
EAN / GTIN 4010995469603
Número del fabricante 46960
Número L L60070 101547
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

Dimensiones del producto: 192 x 110 x 30 mm (L x An x Pr)
Aplicación: Para trabajos de reparación, montaje, desmontaje y mantenimiento en los sectores de climatización, calefacción y fontanería, industria, automoción, ciclismo o bricolaje. Ideal como complemento para surtidos de herramientas.
Compacto, ligero y manejable: juego universal para múltiples tareas de atornillado.
Soporte para herramientas bien pensado que permite guardarlas rápidamente y sacarlas sin esfuerzo.
Extracción fácil y rápida de las puntas gracias a la función abatible de la barra de puntas.
Mini carraca conmutable con 72 dientes para espacios reducidos
El mango completo SoftFinish® del destornillador garantiza un trabajo ergonómico.
Con 29 puntas, 7 llaves de vaso, mango para destornillador, carraca, portapuntas y adaptador en el práctico soporte ProBuddy®.
No tener a mano la herramienta adecuada para la aplicación supone una pérdida de tiempo innecesaria, sobre todo en el caso de los trabajos móviles. Con 40 piezas, el ProBuddy® de uso universal ofrece la solución adecuada para numerosas uniones atornilladas. Compacto, ligero y bien pensado, el juego de puntas simplifica el manejo, garantiza un trabajo eficiente y permite guardar y extraer las herramientas rápidamente y sin esfuerzo. Las puntas se pueden extraer de forma rápida y sencilla gracias a la función desplegable de la barra de puntas mediante un botón lateral. El juego de 29 puntas, que también son aptas para el uso en máquinas, las siete llaves hexagonales de 1/4” más comunes en tamaños de 5,5 a 13 mm, una carraca, un portapuntas y un adaptador de llave de vaso ofrecen un equipamiento versátil para trabajos de instalación y montaje, así como para pequeñas reparaciones. Además, el mango ergonómico del destornillador SoftFinish® garantiza un atornillado especialmente cómodo para la mano. Gracias al adaptador para llaves de vaso de 1/4”, también se pueden utilizar las llaves de vaso. Esto permite un amplio campo de aplicación. La carraca incluida, en combinación con la selección de llaves de vaso, proporciona la flexibilidad necesaria para el trabajo y, gracias al dentado fino de 72 dientes, un ángulo de retorno corto. La rotación hacia la derecha o hacia la izquierda se puede ajustar de forma variable mediante la palanca de cambio integrada. Fabricadas en acero al cromovanadio de alta calidad, la carraca y la llave de vaso son sinónimo de durabilidad y robustez, gracias también a su superficie resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
Accionamiento: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 salida: Según las normas DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Contenido:1x Carraca de punta de 90 mm con rueda de pulgar y hexágono exterior de 1/4″ (36931)
1 destornillador con portapuntas SoftFinish®
1x Portabits con imán, 58 mm 1/4″ (07869)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x llave de vaso 1/4″ hexagonal exterior 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x mango de herramienta con cuadrado interior esférico, hexágono interior 1/4″ C6,3 (01933)
1x punta estándar de 25 mm con ranura de 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1x punta estándar de 25 mm con ranura de 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1x punta estándar de 25 mm con ranura de 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1x punta estándar de 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2x punta estándar de 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1x punta estándar de 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1x punta estándar 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2x punta estándar 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1x punta estándar 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x punta estándar 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x punta estándar de 25 mm Torx® Tamper Resistant (con orificio) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x punta estándar de 25 mm Torx® Tamper Resistant (con orificio) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x punta estándar de 25 mm Torx® Tamper Resistant (con orificio) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x punta estándar de 25 mm Torx® Tamper Resistant (con orificio) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x punta estándar de 25 mm Torx® Tamper Resistant (con orificio) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x punta estándar de 25 mm Torx® Tamper Resistant (con orificio) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x punta estándar hexágona de 25 mm, 1/4″ C6,3, 3,0 mm (01705)
1x punta estándar hexágona de 25 mm, 1/4″ C6,3, 4,0 mm (01706)
1x punta estándar hexágona de 25 mm, 1/4″ C6,3, 5,0 mm (01707)
1x punta estándar hexágona de 25 mm, 1/4″ C6,3, 6,0 mm (01708)
1 caja de brocas

Característica:

  • SB - Embalaje: Sí
  • Ancho (mm): 95 mm
  • Altura (mm): 20 mm
  • longitud total (mm): 155 mm