• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Set di bit e chiavi a bussola ProBuddy® Evo misto 40 pezzi 1/4″

Codice art.: 46960
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 46960
EAN / GTIN 4010995469603
Codice del produttore 46960
Numero-L L60070 101547
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni del prodotto: 192 x 110 x 30 mm (L x P x A)
Applicazione: Per lavori di riparazione, montaggio, smontaggio e manutenzione nei settori SHK, industria, automotive, biciclette o fai da te. Ideale come complemento per assortimenti di utensili.
Compatto, leggero e maneggevole: set universale per numerose operazioni di avvitatura
Portautensili ben congegnato per riporre rapidamente e prelevare senza fatica gli utensili
Rimozione facile e veloce delle punte grazie alla funzione di ribaltamento della barra porta punte
Mini cricchetto reversibile con 72 denti per spazi ristretti
L’impugnatura completa SoftFinish® del cacciavite garantisce un lavoro ergonomico
Con 29 bit, 7 chiavi a bussola, impugnatura per cacciavite, cricchetto, portabit e adattatore nel pratico supporto ProBuddy®.
Non avere a portata di mano l’utensile giusto per l’applicazione comporta una perdita di tempo superflua, soprattutto quando si lavora in mobilità. Con 40 pezzi, il ProBuddy® universale offre la soluzione giusta per numerosi raccordi a vite. Compatto, leggero e ben progettato, il set di bit semplifica l’utilizzo, garantisce un lavoro efficiente e consente di riporre rapidamente e prelevare senza sforzo gli utensili. Grazie alla funzione di apertura della barra porta-inserti, i bits possono essere rimossi in modo semplice e veloce tramite un pulsante laterale. Il set con 29 bit, adatti anche per l’uso a macchina, le sette chiavi a bussola esagonali da 1/4” più comuni nelle misure da 5,5 a 13 mm, un cricchetto, un portainserti e un adattatore per chiavi a bussola offre una dotazione versatile per lavori di installazione e montaggio, nonché per piccole riparazioni. Inoltre, l’impugnatura ergonomica SoftFinish® del cacciavite garantisce un avvitamento particolarmente delicato per le mani. Grazie all’adattatore per chiavi a bussola da 1/4”, è possibile utilizzare anche le chiavi a bussola. Ciò consente un ampio campo di applicazione. Il cricchetto in dotazione, in combinazione con la selezione di chiavi a bussola, offre la flessibilità necessaria durante l’uso e, grazie alla dentatura fine a 72 denti, un angolo di ritorno ridotto. La rotazione in senso orario/antiorario può essere regolata in modo variabile tramite la levetta di conversione integrata. Realizzati in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, il cricchetto e la chiave a bussola garantiscono durata e robustezza, anche grazie alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire.
Trasmissione: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 Uscita: In conformità con le norme DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Contenuto:1x cricchetto con punta da 90 mm con rotella zigrinata esagono esterno 1/4″ (36931)
1x giraviti con portainserti SoftFinish®
1x portainserti magnetico, 58 mm 1/4″ (07869)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x chiave a bussola 1/4″ esagonale esterno 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x gambo utensile con attacco a sfera quadrato interno, attacco esagonale interno 1/4″ C6,3 (01933)
1x bit standard 25 mm a taglio 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1x bit standard 25 mm a taglio 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1x bit standard 25 mm a taglio 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x Bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x Bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x Bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x Bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x Bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x Bit standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x Bit standard 25 mm esagono 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
1x Bit standard 25 mm esagono 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
1x Bit standard 25 mm esagono 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
1x Bit standard 25 mm esagono 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
1x Bitbox

Proprietà:

  • SB - imballaggio: Sì
  • Larghezza (mm): 95 mm
  • Altezza (mm): 20 mm
  • lunghezza totale (mm): 155 mm