Descriere:
Dimensiunile produsului: 192 x 110 x 30 mm (L x l x adâncime)
Aplicaţie: Pentru lucrări de reparație, montare, demontare și întreținere în domeniile SHK, industrie, automotive, biciclete sau DIY. Ideal ca completare pentru seturi de scule.
Compact, ușor și manevrabil - set universal pentru numeroase operațiuni de înșurubare
Suport pentru scule bine gândit, pentru depozitarea rapidă și scoaterea fără efort a sculelor
Scoaterea simplă și rapidă a biților datorită funcției de rabatare a barei pentru biți
Mini-clichet reversibil cu 72 de dinți pentru spații înguste
Mâner complet SoftFinish® pentru șurubelniță, pentru o lucrare ergonomică
Cu 29 de biți, 7 chei tubulare, mâner pentru șurubelniță, clichet, suport pentru biți și adaptor în suportul practic ProBuddy®.
A nu avea la îndemână scula potrivită pentru aplicație înseamnă, mai ales în cazul utilizării mobile, o pierdere inutilă de timp. Cu 40 de piese, ProBuddy® universal oferă soluția potrivită pentru numeroase îmbinări cu șuruburi. Compact, ușor și bine gândit, setul de biți simplifică manevrarea, asigură o lucrare eficientă și permite depozitarea rapidă și scoaterea fără efort a sculelor. Datorită funcției de deschidere a barei de biți, biții pot fi scoși rapid și ușor cu ajutorul unui buton lateral. Setul cu 29 de biți, care sunt, de asemenea, potriviți pentru utilizarea cu mașini, cele mai uzuale șapte chei tubulare de 1/4” în dimensiuni de 5,5 - 13 mm, un clichet, un suport pentru biți și un adaptor pentru chei tubulare oferă un echipament versatil pentru lucrări de instalare și montare, precum și pentru lucrări de reparații minore. În plus, mânerul ergonomic SoftFinish® al șurubelniței garantează o prindere cu șuruburi deosebit de ușoară pentru mâini. Datorită adaptorului pentru chei tubulare de 1/4”, acesta permite utilizarea și a cheilor tubulare. Acest lucru permite un domeniu larg de aplicare. Clichetul cu cheie tubulară atașată, în combinație cu gama de chei tubulare, oferă flexibilitatea necesară în timpul utilizării și, datorită dinților fini cu 72 de dinți, un unghi de retragere scurt. Funcționarea pe dreapta/stânga poate fi reglată în mod variabil cu ajutorul pârghiei de comutare integrate. Fabricate din oțel crom-vanadiu de înaltă calitate, clichetul și cheia tubulară sunt sinonim cu durabilitatea și robustețea, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor cu rezistență la coroziune și ușor de curățat.
Acţionare: DIN 3126, ISO 1173, Forma C 6,3 ieșire: În conformitate cu DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Conținut:1x bit cu clichet 90 mm cu rotiță hexagonală exterioară 1/4″ (36931)
1x șurubelniță cu suport pentru biți SoftFinish®
1x suport magnetic pentru biți, 58 mm 1/4″ (07869)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x tija pentru scule cu capăt cu patru caneluri interioare, capăt hexagonal interior 1/4″ C6,3 (01933)
1x bit standard 25 mm cu fantă 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1x bit standard 25 mm cu fantă 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1x bit standard 25 mm cu fantă 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x bit standard 25 mm Torx® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x Bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (cu orificiu) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x Bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (cu orificiu) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x Bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (cu orificiu) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x Bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (cu orificiu) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x Bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (cu orificiu) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x Bit standard 25 mm Torx® Tamper Resistant (cu orificiu) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x bit standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
1x bit standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
1x bit standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
1x bit standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
1x cutie pentru biți
Caracteristică:
- SB - ambalare: Da
- Lățime (mm): 95 mm
- Înălțime (mm): 20 mm
- Lungime totală (mm): 155 mm