Sada bitů a nástrčných klíčů ProBuddy® Evo smíšená 40dílná 1/4″

Artiklové číslo: 46960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46960
EAN / GTIN 4010995469603
Číslo výrobce 46960
L-číslo L60070 101547
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Rozměry výrobku: 192 x 110 x 30 mm (D x Š x H)
Použití: Pro opravy, montáž, demontáž a údržbu v oblastech SHK, průmyslu, automobilového průmyslu, cyklistiky nebo kutilství. Ideální doplněk k sortimentu nářadí.
Kompaktní, lehký a praktický – univerzální sada pro nejrůznější šroubovací práce
Promyšlený držák nástrojů pro rychlé ukládání a snadné vyjímání nástrojů
Snadné a rychlé vyjmutí bitu díky výklopné funkci lišty bitů
Přepínatelná mini ráčna se 72 zuby pro úzká místa
Plnohodnotná rukojeť šroubováku SoftFinish® zajišťuje ergonomickou práci
S 29 bity, 7 klíči, rukojetí šroubováku, ráčnou, držákem bitů a adaptérem v praktickém držáku ProBuddy®.
Nemít po ruce vhodné nářadí pro danou práci znamená zejména při mobilním použití zbytečnou ztrátu času. S 40 díly nabízí univerzálně použitelný ProBuddy® vhodné řešení pro řadu šroubových spojů. Kompaktní, lehká a promyšlená sada bitů usnadňuje manipulaci, zajišťuje efektivní práci a umožňuje rychlé uložení a snadné vyjmutí nástrojů. Díky výklopné funkci lišty bitů lze bity rychle a snadno vyjmout pomocí bočního tlačítka. Sada s 29 bity, které jsou rovněž vhodné pro strojní provoz, sedmi nejběžnějšími 1/4” šestihrannými klíči o velikostech 5,5–13 mm, ráčnou, držákem bitů a adaptérem pro klíče nabízí všestranné vybavení pro instalační a montážní práce i menší opravy. Ergonomicky tvarovaná rukojeť šroubováku SoftFinish® navíc zaručuje šroubování, které je šetrné k rukám. Díky adaptéru na 1/4” klíč lze použít také nástrčné klíče. To umožňuje široké spektrum použití. Přiložená ráčna v kombinaci s výběrem nástrčných klíčů poskytuje potřebnou flexibilitu při práci a díky jemné ozubení se 72 zuby také krátký úhel zpětného chodu. Pravý/levý chod lze nastavit pomocí integrované přepínací páčky. Ráčna a klíč jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli a vyznačují se dlouhou životností a robustností, a to i díky povrchu odolnému proti korozi a snadno čistitelnému.
Pohon: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 Výstup: V souladu s normami DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Obsah:1x ráčna s bitem 90 mm s palcovým kolečkem, vnější šestihranný 1/4″ (36931)
1x šroubovák s držákem bitů SoftFinish®
1x magnetický držák bitů, 58 mm 1/4″ (07869)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 5,5 mm x 25 mm (44671)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 6,0 mm x 25 mm (44672)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 7,0 mm x 25 mm (44673)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 8,0 mm x 25 mm (44674)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 10,0 mm x 25 mm (44676)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 11,0 mm x 25 mm (44678)
1x nástrčný klíč 1/4″ vnější šestihranný 13,0 mm x 25 mm (44680)
1x nástrojová stopka s vnitřním čtyřhranem, vnitřní šestihranný 1/4″ C6,3 (01933)
1x bit standardní 25 mm drážka 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
1x bit standardní 25 mm drážka 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
1x bit standardní 25 mm drážka 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
1x bit standardní 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
2x bit standardní 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
1x bit standardní 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
1x bit standardní 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
2x bit standardní 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
1x bit standardní 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
1x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
1x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
2x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
1x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
1x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
1x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
1x bit standardní 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
1x bit standardní 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T10H (01727)
1x bit standardní 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T15H (01728)
1x bit standardní 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T20H (01729)
1x bit standardní 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T25H (01730)
1x bit standardní 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T30H (01732)
1x bit standardní 25 mm TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4″ C6,3 T40H (01733)
1x bit standardní 25 mm šestihranný 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
1x bit standardní 25 mm šestihranný 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
1x bit standardní 25 mm šestihranný 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
1x bit standardní 25 mm šestihranný 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
1x krabička na bity

Charakteristika:

  • SB - balení: Ano
  • Šířka (mm): 95 mm
  • Výška (mm): 20 mm
  • celková délka (mm): 155 mm