Nasadka do sondy lambda ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 22 mm

Nr art.: 4680-2
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
Numer artykułu 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Numer producenta 4680-2
Numer L L60140 1169
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Sonda lambda (rozstaw klucza 22 mm) do MERCEDES-BENZ
Czujniki NOX MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • wersja długa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 22 mm
  • Wymiary / Długość: 110 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 36 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 30 mm
  • Waga netto (kg): 0,4 kg
  • Do obsługi ręcznej