Douille pour la sonde lambda ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 110 mm

Réf.: 4680-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Réf. fabricant 4680-2
Article hors catalogue L60140 1169
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Sonde Lambda (Ouverture de clé 22 mm) sur MERCEDES-BENZ
Capteurs de NOX MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Exécution longue
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 110 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 36 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Utilisation manuelle