Nastavek za lambda sondo

Št. art.: 4680-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4680-2
EAN/GTIN 4000896022090
Številka proizvajalca 4680-2
L-število L60140 1169
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Lambda sonda (ključ velikosti 22 mm) na senzorjih MERCEDES-BENZ
NOX MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Dolga izvedba
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 22 mm
  • Dimenzije / dolžina: 110 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 36 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,4 kg
  • Za ročno upravljanje