• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Fatning til lambdasonde

Art.-nr.: 4680-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4680-2
EAN/GTIN 4000896022090
Producentnummer 4680-2
L-nummer L60140 1169
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Lambdasonde (skruenøgle størrelse 22 mm) på MERCEDES-BENZ
NOX sensorer MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Lang udførelse
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 22 mm
  • Mål / længde: 110 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 36 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
  • Nettovægt (kg): 0,4 kg
  • Til manuel betjening