Llave para la sonda lambda ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 22 ∙ 110 mm

Número de artículo: 4680-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Número del fabricante 4680-2
Número L L60140 1169
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Sonda lambda (Ancho de llave 22 mm) en MERCEDES-BENZ
Sensores NOX MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Modelo largo
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 110 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 36 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Para el accionamiento con la mano