Soclu pentru sonda lambda

Cod articol.: 4680-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Număr producător 4680-2
L-Număr L60140 1169
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Sonda lambda (Lățime cheie 22 mm) la MERCEDES-BENZ
senzori NOX MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Varianta lungă
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 22 mm
  • Dimensiuni / lungime: 110 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 36 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.4 kg
  • Pentru acționare manuală