Nástrčná hlavice pro lambda sondu

Artiklové číslo: 4680-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Číslo výrobce 4680-2
L-číslo L60140 1169
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Lambda sonda (Velikost klíče 22 mm) u MERCEDES-BENZ
NOX senzorů MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Dlouhé provedení
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 22 mm
  • Rozměry / délka: 110 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 36 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
  • Pro ruční manipulaci