Inserto per sonda lambda ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 22 ∙ 110 mm

Codice art.: 4680-2
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
Codice articolo 4680-2
EAN / GTIN 4000896022090
Codice del produttore 4680-2
Numero-L L60140 1169
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Sonda lambda (Dimensione a 22 mm) su MERCEDES-BENZ
sensori NOX MERCEDES-BENZ Actros MP 5
  • Versione lunga
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 22 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 110 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 36 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.4 kg
  • Per utilizzo manuale